Crimpkabelschuh Stiftform isoliert

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Stiftform isoliert

Easy Entry, Kupfer-Hülse

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Aufgeweitete Isolierhülse

  • Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.

  • „Easy Entry“-Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter

  • Nennspannung max.: 600 V

  • Temperatureinsatzbereich max.: 75°C

  • Auflage galvanisch verzinnt
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

RoHS-konform