- Aufgeweitete Isolierhülse
- Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.
- „Easy Entry“-Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
- Nennspannung max.: 600 V
- Temperatureinsatzbereich max.: 75°C
- Auflage galvanisch verzinnt
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
RoHS-konform
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!