- Bruchfest
- Witterungsbeständig
- aus hochwertigem Spezial-Kunststoff . TÜV/ GS geprüft
- 1 CEE-Steckdose 400 V/ 16 A
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 250 V
- 3-polige Thermoschutzabschaltung
- 25 m Baustellenleitung, ATN07V3V3-F5G 2,5 mm2
- Massives Doppelrohrgestell
- Kabelführung für erleichtertes Aufrollen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!