Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kalibriertafel Mazda Typ 2 und Mitsubishi ACS cars
Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2 Tafeln getrennt und doppelseitig bedruckt
- Für Fahrzeuge der Hersteller: Mazda Typ 2 und Mitsubishi
Für die Nutzung der Tafeln werden die Einstellschienen W074210008 benötigt!
Die Kalibriertafeln werden von außen in die Einstellschienen eingeschoben und nach den Einstellwerten aus der Diagnosesoftware anhand der Markierungen ausgerichtet. Den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!