Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckreiniger HDR 160 Compact
Kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger für mittelschwere Reinigungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für den mobilen Einsatz geeignet
Kompakte Bauweise und verstellbarer Aluminium-Schubbügel.
Lange Lebensdauer und Reduzierung des Verbrauchs
Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab. Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch.
Schneller, unkomplizierter Wechsel und Dosierung des Reinigungsmittels
Die gewünschte Konzentration lässt sich mit Hilfe des Dosierventils einstellen. Der integrierte Reinigungsmittel-Saugschlauch passt in jeden beliebigen Behälter.
Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft.
Leichtes Verstauen
dank praktischer Zubehöraufnahme und Elektrokabelaufwicklung.
Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:
- Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.
- Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!