Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckreiniger HDR 175 COMPACT
Kompakter Kaltwasser-Hochdruckreiniger für mittelschwere Reinigungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das Gerät ist mit einer Zubehöraufbewahrung ausgestattet, Messing-Steuergehäuse und automatischer Druckentlastung
- Dank des einfahrbareren Schiebebügels ist die HDR-Klasse sofort einsatzbereit und nimmt bei der Lagerung und beim Transport kaum Platz in Anspruch
- Das unkomplizierte Ein- und Ausschaltsystem im oberen Teil des Geräts macht die Bedienung einfach und schont gleichzeitig den Rücken
- Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab
- Das Druckentlastungssystem entlastet die Pumpe und erhöht die Lebensdauer des Geräts und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch spürbar
- Ein leicht zugänglicher und unkompliziert zu reinigender Filter am Wasserzulauf schützt die Pumpe zusätzlich vor Verschmutzung
- Die HDR-Klasse ist flexibel einsetzbar und für den Betrieb in stehender und liegender Position konzipiert. Für maximale Sicherheit befinden sich die Räder bei waagerechtem Einsatz in der Luft und können nicht wegrollen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!