Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kantenclip mit integrierter Metallklammer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kantenclip mit integrierter Metallklammer

Mit 4-Wege-Führung für eine zuverlässige und flexible Befestigung von Kabelbindern an Profilen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Für eine sichere und flexible Befestigung an Metall- und Kunststoffprofilen


  • Die integrierte Metallklammer aus korrosionsbeständigem Federstahl sorgt für einen sicheren Halt an Profilen

  • Einfache Montage ohne Werkzeug, ideal für schnelle und effiziente Installationen

  • 4-Wege-Führung für vielseitige Montagemöglichkeiten


Geeignet für Innen und Außen


  • Hält extremen Temperaturen stand

  • Die UV-Beständigkeit sorgt für Langlebigkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung


Erfüllt hohe Sicherheits- und Umweltstandards


  • Selbstverlöschend nach UL94 HB für zusätzliche Sicherheit im Brandfall

  • Silikon- und halogenfrei

  • RoHS-konform
Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.