Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kantenschutz
Für den schonenden Transport von Kartonagen, Paletten und anderen Gütern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit extra Schlitz zum Befestigen des Transportgurtes mit Gurten
- Zwei unterschiedliche Oberflächen zur besseren Verteilung des Auflagedrucks
- Runde Eckaussparung zum Schutz von Kanten der Kartonagen bzw. des Transportgurtes
- Maße: 210 x 160 x 145 mm
- Material: Polypropylen, kurz PP, Dieses zeichnet sich vor allem durch die extrem hohe Bruchfestigkeit, auch bei Minustemperaturen aus.
- Qualität: Made in Germany
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!