Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kapselgehörschutz uvex aXess one
Aktiver Bluetooth® Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening) für maximalen Komfort und Sicherheit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und Warnsignalen, und die Kommunikation im Nahbereich
- Bluetooth 5.2, gute Klangqualität, große Reichweite, optimierter Energieverbrauch
- Integrierter Schallpegelbegrenzer
Dualer Verbindungsmodus, zeitgleiche Verbindung zu zwei Bluetooth Geräten
- Hands-free Telefonie, keine Arbeitsunterbrechung während des Telefonates
- Direkte Bedienung an der Gehörschutzkapsel, dass Telefon bleibt in geschützter Umgebung
- Audio Assistent, es erfolgt eine Statusansage im Gehörschutz, somit keine Abnahme des Gehörschutzes im Gefahrenbereich nötig
Viele Features
- Externer Audio Eingang über 3,5 mm Klinkenbuchse für Geräte ohne Bluetooth
- Ladebuchse USB Typ-C, schnelles Laden und einfache Handhabung, da Stecker Rotationssymetrisch
- LED Ladeleuchte
- LED Betriebsstatusleuchte
- Zwei Surround Mikrofone für die Übertragung der Umgebungsgeräusche
- Extra Sprachmikrofon für eine gute Sprachqualität
- Zwei 40 mm Lautsprecher für eine gute Klangqualität
- Integrierte Steckerbuchsen Abdeckungen
- IP54 Wasser-und Staubgeschützt, ideal auch für Einsatzorte im Außenbereich
- Formsprechende Funktionstasten für einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Ohr-Dichtkissen aus Memory Foam für eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf
- Gepolstertes Komfort Kopfband mit memory foam für ein angenehmes Tragegefühl
- Zusätzliche Mikrofon Abdeckungen, zur Minimierung der Windgeräusche und Schutz der Mikrofone
- Faltbares Kopfband klein und handlich verstaubar
- Dieses Produkt fällt unter der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-u Elektronik-Altgeräte (WEEE) Entsorgung nicht über normalen Hausmüll
- Die Akkus sind gemäß den nationalen Vorschriften zu entsorgen
- Fachgerechte Entsorgung bei einer offiziellen Recyclingstelle
- VORSICHT! Explosionsgefahr! Das Produkt nicht ins Feuer werfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!