Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosserie-Zinnpaste bleifrei
Bleifreie, hochwertige Verzinnungspaste S-Sn97Cu3. Flussmitteltyp nach DIN EN 29454-1.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schmelzbereich: 230 -250°C
- Entspricht den gesetzlichen Vorgaben der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und dem nationalen Altfahrzeug-Gesetz
- Zinnanteil 60–70% bleifrei
Bleifreie, hochwertige Verzinnungspaste S-Sn97Cu3. Flussmitteltyp nach DIN EN 29454-1. Hervorragend geeignet zum Weichlöten, Verzinnen und Vorverzinnen bei der Karosseriereparatur von PKW, LKW, Land und Baumaschine
Die Reparaturstelle muss vor dem Auftragen metallisch blank, rost- und fettfrei sein. Paste dünn auftragen und mit der Flamme erhitzen. Lötstelle anschließend mit einem sauberen, fusselfreien Lappen abwischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!