Karosserieklebstoff Powerbond
Karosserieklebstoff Powerbond - 1
Karosserieklebstoff Powerbond - 2
Karosserieklebstoff Powerbond - 3
Karosserieklebstoff Powerbond - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserieklebstoff Powerbond

Hochfestes 2K-Epoxidharzsystem für die Karosseriereparatur

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hochfester Epoxidharzklebstoff


  • Durch die Reparatur wird die ursprüngliche Festigkeit und Steifigkeit wiederhergestellt

  • Weniger Punktschweißungen

  • Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller


Glaspartikel-Technologie


Auch bei zu starkem Verpressen ist eine Klebstoff-Schichtdicke von 0,7-1,2 mm gewährleistet



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen des Klebstoffs an senkrechten Flächen (thixotrop)



Ausgezeichneter Korrosionsschutz


  • Die ursprüngliche Durchrostungsfestigkeit wird aufrechterhalten

  • Korrosionserscheinungen an den Schweißpunkten werden verhindert


Durchschweißbar



Schleif-/überlackierbar



Silikon- und VOC-frei

Hinweis

Nicht für tragende Karosserieteile (A-Säule, Längsträger) geeignet. Beim Teilersatz nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien“ entstehen können. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden. Bei Akku- oder Druckluftpistolen sollte die niedrigste Einstellung/Vorschub verwendet werden um eine Verformung der Kartusche auszuschließen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.