Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosserieverschlussstopfen Sortiment 450-teilig im System-Koffer
Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse, Alterung, Ozon, Öle, Spritzer von Benzin und Lösungsmittel
- Einseitig geschlossen
- Silikonfrei
Inhalt:
- Je 50 x Ø 6, 8, 10, 12 mm
- Je 25 x Ø 14, 18 mm
- 200 x Ø 8 mm, Kunststoff schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!