Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Würth FLK Katalysator
Der Würth FLK Katalysator ist ein Additiv zur Beschleunigung der Trocknung vom Würth FLK Pro 250.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vorteile
Der Würth FLK Katalysator beschleunigt die gleichmäßige Durchhärtung von innen heraus. Eine Überbeschichtung ist innerhalb von 3-5 Stunden möglich. Mit dem Würth FLK Katalysator ist es möglich, Flüssigkunststoff in jeder Schichtdicke aufzutragen, ohne Entwicklung von Blasen. Ideal für die nass in nass Anwendungsmethode (höhere Beschichtungsdicken in einer Schicht).
Verbrauch
Der Würth FLK Katalysator wird im Mischverhältnis 2 bis 3 Teile Katalysator auf 100 Teile Würth FLK Pro 250 angewendet.
Verwendung
Der Würth FLK Katalysator wird hauptsächlich bei sehr niedrigen Temperaturen oder bei der Verlegung von Würth FLK Pro 250 nass in nass in höheren Schichtstärken verwendet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!