Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°
Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 1 Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 2 Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 1
Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 2
Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°

Spezialist für die Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze