Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°
Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 1
Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 2
Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Blauring HSS, DIN 335C, 90°

Spezialist für die Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen.

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: DIN 335
  • Form: C
  • Schneidstoff: HSS
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Oberfläche: Unbeschichtet
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Senkverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Senkerdurchme... Schaftdurchme... Spitzendurchm... Länge Anzahl VE
Preis/VE
069401706
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm
1 St.
069401710
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 50 mm
1 St.
069401708
8,3 mm 6 mm 2 mm 50 mm
1 St.
069401712
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 56 mm
1 St.
069401716
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 60 mm
1 St.
069401720
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 63 mm
1 St.
069401731
31 mm 12 mm 4,2 mm 71 mm
1 St.
069401725
25 mm 10 mm 3,8 mm 67 mm
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
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze