Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen

  • Werkstoff: Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
  • Senkwinkel: 90 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Senkerdurchme... Kopfdurchmesser Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
069402102
2-5 mm 10 mm 45 mm 6 mm
1 St.
069402105
5-10 mm 14 mm 48 mm 8 mm
1 St.
069402110
10-15 mm 21 mm 65 mm 10 mm
1 St.
069402115
15-20 mm 28 mm 85 mm 12 mm
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
  • Der gleichmäßig verlaufende Kegelmantel-Hinterschliff ergibt einen leichten, schälenden Schnitt

  • Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück

  • Zylinderschaft
Hinweis

Nicht zum Vollversenken empfohlen! Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl.