Kegelsenker Sortiment Grünring HSCO 90° DIN 335 C

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Sortiment Grünring HSCO 90° DIN 335 C

6-teilig, bestehend aus den Durchmessern 6,3 - 20,5 mm. Besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten bzw. hochlegierten sowie rost- und säurebeständigen Stählen geeignet.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 6 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Normen: DIN 335
  • Form: C
  • Schneidstoff: HSCo
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Oberfläche: Unbeschichtet
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Normen Anzahl VE
Preis/VE
069401901
6 STK Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung ZEBRA-Premium DIN 335
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
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr

Hinweis

Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen