Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 1
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 2
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 3
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 4
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 5
Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezialwerkzeug-Satz zum Wechsel von elastischen Keilrippenriemen 15-teilig

Werkzeug-Sortiment für die fachgerechte De- und Montage von Flex-Riemen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Flex-Riemen treiben im Fahrzeug Nebenaggregate wie z. B. Generator, Lüfter, Wasserpumpe, Klimakompressor, Servolenkung etc. an. Die handelsüblichen Marken und Produktnamen sind z. B. Gates (Strecht Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (EBK-Riemen).

  • Die besonders umfangreiche Auswahl garantiert eine sehr hohe Marktabdeckung von ca. 95%

  • Keine Beschädigung von Riemen und Riemenrad

  • Geeignet für einfache und für Doppelriemenscheiben

  • Lieferung inklusive Bedienungsanleitung und umfangreicher Anwendungsliste


Lieferumfang:


  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug kurz Typ 1, für Doppelriemenscheiben

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø50, Typ 2, Nutbreite 3,1 mm

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø50, Typ 3, Nutbreite 10,4 mm

  • 1 x Distanzschrauben-Set, 2tlg. für Montagewerkzeuge Typ 1, 2, 3

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug Ø32, Typ 4

  • 1 x Distanzschrauben-Set, 3tlg. für Montagewerkzeug Typ 4

  • 1 x Riemen-Demontage-Werkzeug

  • 1 x Riemen-Positionierer mit Klemmstück für Wasserpumpe, Ford/Volvo

  • 1 x Adapter für Kurbelwellen-Doppelriemenscheibe, Ford/Volvo

  • 1 x Motor-Durchdrehvorrichtung ½, doppelseitig, BMW

  • 1 x Distanz-Werkzeug, Alu, 1,8+2,2D Transporter

  • 1 x Riemen-Montage-Werkzeug, Kunststoff, 1,8+2,2D Transporter