Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Keramik-Versiegelung Evershine
Langlebige Keramikversiegelung für lackierte Oberflächen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduziert Kratzer auf Autolacken. Durch die extrem harte Oberfläche wird der Lack während der Autowäsche und dem täglichen Gebrauch geschützt
- Basierend auf High-End-Titan-Nanotechnologie
- Mit Evershine Ultima veredelte Oberflächen erhalten ein Hochglanzfinish und eine brillante Farbtiefe
- Wir empfehlen die Anwendung bei Neuwagen direkt ab Werk
- Verlängert die Freude am Fahrzeug
- Verringert den Verschleiss des Neuwagens
- Evershine Ultima kann auf Oberflächen wie Lack, Aluminium und Kunststoff aufgetragen werden
- Erlangt eine Härte von 9H was einem Diamanten entspricht. Zum Vergleich: Ein neues Auto hat eine Lackhärte von 3-4H
Schützt den Lack vor UV-Strahlung und minimiert das Risiko, dass Insekten und Vogelkot an der Oberfläche haften.
Kostengünstige Lackpflege
4 Stunden Wegfahrzeit nach Anwendung (18 Grad Celsius und bis zu 24 Grad Celsius)
- Das Fahrzeug muss vor dem Auftragen der Evershine Ultima Keramiklackpflege nicht mit Klebeband abgedeckt werden
- Hat eine hydrophobe Wirkung, die das Waschen und Reinigen im Alltag erleichtert
Artikel im Set:
- 5 Microfaser-Tücher Art. 0899900071
- 5 Polierpads Art. 0585299001
- 5 Evershine Ultima 30ml
- 5 Magnet-Kleben
- 5 Garantie-Buch
- 5 Aufhänger Autoinnenspiegel
Gewährleistung
- 1 Behandlung bietet 3 Jahre Garantie, wenn eine jährliche Inspektion und Behandlung durchgeführt wird.
- 2 Behandlungen bieten 6 Jahre Garantie, wenn eine jährliche Inspektion und Behandlung durchgeführt wird. Wenn das Fahrzeug 2 Behandlungen kriegt, muss zwischen den Anwendungen 1 Stunde gewartet werden bevor die zweite Anwendung gestartet wird.
Inspektion
- Das Fahrzeug wird am besten im Rahmen einer jährlichen Inspektion auf den Zustand der Evershine-Beschichtung geprüft.
- Das Fahrzeug wird gründlich gewaschen. Danach werden bei Bedarf Teerflecken, Bremsstaub und Rückstände von Ölen, Fetten oder Wachs mit Claypads entfernt.
- Mit geeigneten Lampen oder Hilfsmitteln wird der Lack auf Beschädigungen entsprechend der Vorgaben des Fahrzeugherstellers überprüft.
- Die unbeschädigte Oberfläche wird mit Polymer Oberflächenschutz nach Anleitung behandelt.
- Die Inspektion wird in das Garantiebuch des Kunden eingetragen. Bei Verlust des Garantiebuchs kann ein Buch nachbestellt werden. Es wird angeraten, die Dokumentation über Evershine fahrzeugbezogen in der Werkstatt zu dokumentieren.
- Bei Lackschäden muss die Ursache eruiert werden. In der Garantie sind lackschädigende Umwelteinflüsse abgedeckt, aber keine mechanischen Beschädigungen wie Steinschlag oder Unfallschäden.
- Die Evershine-Beschichtung wird in diesem Fall vom betroffenen Fahrzeugteil mit der Schnellschleifpolitur P05 entfernt und mit Anti-Hologrammpolitur P30 Plus auspoliert. Politurreste werden mit einem Mikrofasertuch entfernt. Danach wird Evershine wie bei einer Neuversiegelung aufgetragen.
- In der Garantiekarte belegt der Stempel/Unterschrift des ausführenden Betriebes die korrekte Durchführung der Versiegelung.
Bitte beachten! Die Gewährleistung wird mit den folgenden Voraussetzungen erbracht
- Der Benutzer wurde geschult/zertifiziert
- Eine korrekte jährliche Nachbehandlung des Fahrzeugs kann dokumentiert werden.
Widerruf der Garantie aufgrund folgender Ursachen
- Bei falscher Anwendung durch den Benutzer
- Wenn der Benutzer nicht zertifiziert ist
- Nicht dokumentierte jährliche Nachbehandlung
- Unzureichende Reinigung und Entfettung vor der Anwendung.
Zur Ausstellung von Garantiekarten empfehlen wir, die Anwendung von Evershine nur von eigens geschulten Mitarbeitern durchführen zu lassen.
Dokumentierte Wirkung und Haltbarkeit
Kann auf matten Lacken, Folien, allen Lackarten sowie Metallen, Gummi, Polycarbonat, Gelcoat und Kunststoffstreifen verwendet werden
1. Vor der Versiegelung muss das Fahrzeug gewaschen und je nach Lackbeschaffenheit poliert werden. Der zu leistende Aufwand hängt vom Zustand der Oberfläche ab.
2. Die zu behandelnde Oberfläche muss mit reichlich IPA Reiniger und mit lackschonenden Microfasertüchern entfettet werden.
3. Auf den Applikationsschwamm wird ein Einwegtuch aufgezogen und darauf 10 - 15 Tropfen Evershine Ultima aufgebracht. Das Einwegtuch auf dem Schwamm sorgt für eine gleichmäßige Verteilung.
4. Das Auftragen erfolgt über Kreuz in einem gleichmäßigen Tempo. Um sicherzustellen, dass die gesamte Fläche abgedeckt wird, empfiehlt es sich, einen Teil des Fahrzeugs nach dem anderen zu behandeln. Die Aushärtungsgeschwindigkeit hängt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
5. Nach 5-6 Minuten wird mit einem neuen Mikrofasertuch vorsichtig nachgewischt. Durch Wenden und Falten des Tuches hat man immer eine unbenutzte Seite des Tuchs zur Verfügung. Mit einem zweiten sauberen Tuch wird die Fläche nachpoliert.
6. Für die optimale Qualität auf Lacken und die Dauer von 6 Jahren muss eine zweite Schicht in gleicher Weise aufgetragen werden.
WICHTIG: Eine Stunde nach dem letzten Arbeitsschritt kann das Fahrzeug dem Kunden übergeben werden. Witterungseinflüsse wie Regen oder Schnee sind ab diesem Zeitpunkt unbedenklich. Die Endaushärtung ist nach 14 Tagen erreicht. Bis dahin soll die Oberfläche weder mechanisch noch chemisch beansprucht werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!