Sortierung
29 Artikel mit 44 Ausführungen gefunden
Verhindert das Verklemmen und Festfressen der Bohrkronen auf der Maschinenspindel
Speziell für Bohrständer in der Kernbohrtechnik entwickelt, bietet dieses Bauteil mit einer Länge von 160 mm eine optimale Passform
Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
Für Diamant Kernbohranwendungen mit Bohrständer bis zu 350mm Bohrkronen
Zum Auffangen des Bohrkerns bei Deckenbohrungen. Inklusive Fuß und Räder
Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
Drehmomentverstärker mit 3:1 Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten mit der Kernbohrmaschine DS 350
Für den Einsatz in der Kernbohrmaschine DS 180 geeignet. Wird in Verbindung mit der Schulterstütze oder dem zweiten Griffstück benötigt
Kompakter Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180
Universeller Wassersammelring zur Aufnahme von Bohrschlamm beim Kernbohren
Anbohrhilfe und Wasserabsaugsystem für schnelle, einfache und handgeführte Nassbohrungen in spröden Materialien, Beton, Stahlbeton und Mauerwerk
Zum Lösen von eingeklemmten Bohrkronen 1 1/4 Zoll und zum Entfernen von Bohrkernen aus der Bohrkrone
Geeignet für das Einspannen der Kernbohrauffangwanne sowie Bohrständer Comfort und Compact
Der Spannstützenadapter dient zur Befestigung der Spannstütze an den DS Bohrständern
Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
Für den Einsatz in Kombination mit allen gängigen Kernbohrmaschinen, insbesondere DS 180 und DS 350, geeignet
Ab Bohrkronendurchmesser 32 mm
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.