Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 1 Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 2 Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 3 Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 4 Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/5kfbYQHY39o

Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 1
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 2
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 3
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 4
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Lastkraftwagen



Automatische Batterie- und Batteriespannungserkennung



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse, durch Schlüsselloch auf der Unterseite auch eine Wandmontage möglich



Multi-Resonanz-Konverter-Technologie für den täglichen professionellen Werkstattgebrauch



Intuitive Bedienung durch Easy-Touch-Grafik-Display



Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung



Desulfatierungsmodus zum Refreshen von sulfatierten Batterien



Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik


Über USB-Schnittstelle kann Service- und Updateprogrammierung erfolgen



Klappstellfuss ermöglicht das Gerät zu neigen und somit eine bessere Sicht auf das Display



Mit vollisolierten Batterieklemmen

Anwendungsgebiet