Batterieladegerät 12V 120A Leistungsstarkes 12 V Ladegerät für professionelle Diagnose und Batteriewartung
Batterieladegerät 12V 120A Leistungsstarkes 12 V Ladegerät für professionelle Diagnose und Batteriewartung - 1
Batterieladegerät 12V 120A Leistungsstarkes 12 V Ladegerät für professionelle Diagnose und Batteriewartung - 2
Batterieladegerät 12V 120A Leistungsstarkes 12 V Ladegerät für professionelle Diagnose und Batteriewartung - 3
Batterieladegerät 12V 120A Leistungsstarkes 12 V Ladegerät für professionelle Diagnose und Batteriewartung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12V 120A Leistungsstarkes 12 V Ladegerät für professionelle Diagnose und Batteriewartung

12V Ladegerät 120A für Diagnose, Wartung und Ladung mit IUoU-Ladekennlinie, Lithium-kompatibel und 5 m Kabel
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
Leistung, Vielseitigkeit und Design


  • Liefert bis zu 120 A Ladestrom mit modernster Inverter-Technologie

  • Kompatibel mit 12-V-Blei-Säure-Batterien (Gel, AGM, Flüssig, Calcium) und Lithium (Li-Ion, LiFePO₄)

  • Unterstützt Batteriekapazitäten von 20 Ah bis 1500 Ah

  • Flexible Spannung: Betrieb mit 85–265 V AC Eingang

  • Vollautomatische Ladekurve in 8 Schritten (Blei) oder 9 Schritten (Lithium) für maximale Batterielebensdauer


4 Betriebsmodi


  • Laden: Schnell und sicher für alle Batterietypen

  • Diagnose: Stabile Spannung während Fahrzeugdiagnosen

  • Showroom: Stromausgleich bei Nutzung elektrischer Zubehörteile

  • Tester: Überprüfung von Batterie-, Startsystem- und Lichtmaschinenzustand


Speichert Ladehistorie und Profile für professionelle Berichte



Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne Kompromisse


  • Integrierter Schutz vor Kurzschluss, Verpolung und Überhitzung

  • Automatische SOS-Wiederherstellung für tiefentladene Batterien (ab 2 V)

  • Robustes Design mit stoßdämpfenden Pads und optionaler Wandhalterung

  • Intuitive Benutzeroberfläche in 22 Sprachen