Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

KFZ-Batterieladegerät WBC-30
KFZ-Batterieladegerät WBC-30 - 1
KFZ-Batterieladegerät WBC-30 - 2
KFZ-Batterieladegerät WBC-30 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Batterieladegerät WBC-30

Das Profi Ladegerät für 12V und 24V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Der ideale Partner in der Werkstatt. Lädt Batterien mit einer Kapazität zwischen 60 und 460Ah, mit einem Ladestrom von 30A (12V) oder 15A (24V). Geeignet für PKWs und Transporter. Darf nicht für Motorräder verwendet werden!

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flexible Anwendung je nach Situation


  • Auswahl verschiedener Lademodi - 12V / 24V / Supply / Desulfation / Cold

  • Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium


Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie


  • Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte

  • Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung


Maximale Sicherheit


  • Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.

  • Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem

  • Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken