Kippdübel W-KD-TB mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt
Kippdübel W-KD-TB mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kippdübel W-KD-TB mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kippdübel W-KD-TB mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt

Speziell zur Befestigung von Rohren in Hohlwänden, Hohldecken und diversen Sandwichelementen nach VdS-Bestimmungen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Komplett vormontiert

  • Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund

  • Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z. B. Gefälle herstellen

Wasserlöschanlagen ortsfest ab M8