Kippdübel W-KD-TB

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kippdübel W-KD-TB

Mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt. Speziell zur Befestigung von Rohren in Hohlwänden, Hohldecken und diversen Sandwichelementen nach VdS-Bestimmungen

  • Typbezeichnung: W-KD-TB
  • Ausführung: Mit Scheibe, Dichtscheibe und Sechskantmutter
  • Werkstoff: Stahl
  • Mindesthohlraumtiefe (h): 75 mm
  • Werkstoff Dichtscheibe: Hypalon
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
08625400
8 mm 100 mm 9 mm 22 mm
50 St.
08625410
8 mm 200 mm 9 mm 22 mm
25 St.
08625440
10 mm 100 mm 11 mm 25 mm
25 St.
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
  • Komplett vormontiert

  • Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund

  • Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z. B. Gefälle herstellen

Wasserlöschanlagen ortsfest ab M8