Kistengriff Typ A
Kistengriff Typ A - 1
Kistengriff Typ A - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kistengriff Typ A

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
Hinweis

Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 100 mm z.B. ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 4,5 mm und für A = 120 mm ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.