Kistengriff Typ A
Kistengriff Typ A - 1
Kistengriff Typ A - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kistengriff Typ A

Zum Aufschrauben

  • Ausführung: Zum Aufschrauben

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688401905
Stahl Verzinkt 80 mm 70 mm
10 St.
0688401907
Stahl Verzinkt 100 mm 80 mm
0688401909
Stahl Verzinkt 120 mm 85 mm
0688402907
Edelstahl A2, 1.4301 100 mm 80 mm
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
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 100 mm z.B. ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 4,5 mm und für A = 120 mm ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.