Klapp-Rollgerüst ECONOMY 70
Klapp-Rollgerüst ECONOMY 70 - 1
Klapp-Rollgerüst ECONOMY 70 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klapp-Rollgerüst ECONOMY 70

Leichtes, kompaktes Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen. Standhöhe 0,7 m.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile

  • Türengängig im aufgebauten Zustand

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier

  • 4 Lenkrollen mit Gummilaufrollen und Feststellbremse

  • Mit Kippsicherung Standhöhe bis 1,0 m möglich
Hinweis

Max. Standhöhe:


  • 0,7 m (2. Sprosse)

  • Mit Zubehör Kippssicherung: 1,0 m (3. Sprosse)