Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapp-Rollgerüst 75
Robustes, kompaktes Gerüst aus stabilem Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Standhöhe 0,75 m.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier
- Kurze Ausleger für die Standsicherheit
- 4 Lenkrollen mit Gummilauffläche und Feststellbremse
- Mit Erweiterungsset Standhöhe bis 1,80 m möglich
Max. Standhöhe:
- 0,75 m (2. Sprosse)
- Mit Erweiterungsset: 1,80 m (6. Sprosse)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!