Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durchdachte Ausstattung
- Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Wartungsfrei
Front
- Einfache Montage
- Höhenverstellung ± 3 mm
Federkraftunterstützter Öffnungsmechanismus
- Besonders komfortables, leichtes Öffnen und Schließen der Klappe
- Geringer Kraftaufwand
Lieferumfang
- 1 x Klappenbeschlag rechts und links mit Dämpfung und vormontierter schwarzer Feder
- 1 x Abdeckkappe grau (ähnlich RAL 7045) rechts und links
- 2 x gelbe Federn lose beiliegend
- Montageanleitung
Klappengewichte immer inklusive Griff.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Großes Einsatzspektrum für Klappenbreite 300‒1.200 mm, Klappenhöhe 250‒600 mm. Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen. Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!