Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenschwenkbeschlag für einschiebbare Klappen
Die einliegende Klappe ist einfach zu montieren und verschwindet beim Öffnen nahezu komplett im Schrank
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausstattung
- Hochwertiger Klappenbeschlag zum Anschrauben, keine Einfräsungen im Kropus notwendig, Front mit zwei Topfbohrungen
- Keine Behinderung durch offenstehende Klappe (max. Überstand 53 mm)
- Hervorragende Laufeigenschaften durch Synchronstange
- Vorkonfektionierte Synchronstange, die individuell gekürzt werden kann
- Ein Dämpfungssystem sorgt für ruhiges und gleichmäßiges Schließen
Lieferumfang
- 1 Zahnstange links/rechts
- 2 Klappenanschläge
- 2 Dämpfergehäuse mit Dämpfer
- 1 Scharnier links/rechts
- 2 PT-Senkkopfschrauben
- 1 Synchronstange mit Zahnräder
- Montageanleitung
Die Klappe muss während des gesamten Öffnungs.- und Schließvorgang durchgehend von Hand geführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!