Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebedichtband Eurasol® Fassade
Premiumprodukt mit besonders hoher Klebekraft für die Verklebung von Fassadenbahnen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
UV-Beständiges, diffusionsoffenes Trägermaterial für den Einsatz bei Fassadenbahnen
Einfache und rasche Verarbeitung durch Abdeckfolie mit Fingerlift
Extrem gut haftender Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit
- Gewährleistet dauerhafte Luft- und Winddichte Verklebung
- Sichere Verklebung bereits ab -10°C möglich
Ökologisch unbedenklich
- Lösemittelfrei
- Weichmacherbeständig
- Frei von klimaschädlichen Substanzen
Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung
und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt
auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.
Dichtungsband Eurasol® Fassade ist optimal für die Verklebung der WÜTOP® Thermo Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet.
Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Dauerhaftes Verkleben von Fassadenbahnen mit offenem Fugenanteil von max. 40% der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm.
Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen mit Eckausbildung.
Befestigungsband Eurasol® Fassade durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt.
Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten.
Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen.
Achtung
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!