Klebedichtband EURASOL® MAX
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1 Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2 Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3 Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4 Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/or4pYE9qM_o

Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL® MAX

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit durch schwarze Spezialfolie


  • Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich

  • Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung

  • Verklebung kann bis zu 12 Monate der freien Bewitterung ausgesetzt werden


Enthält besonders starken und hochwertigen Klebstofffilm


  • Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen

  • Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

  • Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab –10°C


Sehr flexibles Trägermaterial in Querrichtung somit


Passt sich Durchdringungen hervorragend an



Optisch sind Reparaturen und Nahtstellen auf schwarzen Folien so gut wie nicht sichtbar



Lösemittelfrei



ENeV



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Eurasol Max ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Geprüft auf erhöhte Regensicherheit mit Unterdeckplatten durch Holzforschung Austria (Auftrag-Nr. 521/2017/1-BB)