Klebedichtband EURASOL®
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> - 1
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> - 2
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL®

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebeband für luft– und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen und zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Geprüfte Alterungsbeständigkeit


  • Maximale Sicherheit bei Blower–Door–Prüfungen

  • Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung


  • Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung

  • Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung

  • Das Flexible Trägermaterial passt sich sehr gut Durchdringungen an

  • Lösemittelfrei


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett–, span– und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

  • Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel

  • Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.