Flexbandkleber

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexbandkleber

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario
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
Hervorragende Haftungseigenschaften


Extrem hohe Klebekraft auf Flexband und Laibung. Luftdichte Verklebung ermöglicht Montage nach dem Gebäudeenergiegesetz.



Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen


Montage auch bei feuchtem Klima möglich



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk. "Über-Kopf-Anwendung" möglich



Überputz- und streichbar



Silikonfrei

Hinweis

Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus und EPDM-Dichtband-Kleber dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten.

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Der Flexbandkleber ist bei der Verarbeitung der Dachunterspannbahn Wütop® Thermo ERS für die Überlappungs- und Anschlussverklebung geeignet.