Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - 1 Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - 2 Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/JXSJfFH8BqA

Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - 1
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - 2
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch bei Wasserbelastung

  • Gute Witterungs‐ und Alterungsbeständigkeit

  • Im Innen ‐ und Aussenbereich einsetzbar

  • Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken

  • Dauerelastisch – für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen

  • Nahezu geruchlos

  • Hervorragende Chemikalien‐ und Temperaturbeständigkeit

  • Frei von Lösemitteln, Isocyanaten, Silicon

  • Überstreichbar, überlackierbar
Hinweis

Vor dem Einsatz des Kleb‐/ Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Kleb‐/ Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Kleb‐/ Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigungen oder Veränderungen (z.B. Verfärbung) des Kleb‐ /Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Bausstoffe zu nehmen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!