Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2
Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2 - 1
Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Schafträndelung und kleinem Senkkopf, geschlossen, Edelstahl A2

Zur sicheren Verbindung von zwei oder mehr Bauteilen sowie einfache Montage weiterer Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.

  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.

  • Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde.
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.