Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmbohrungs-Spreizgerät
Kompaktes Werkzeug zum schonenden Spreizen und geöffnet Halten von Klemmbohrungen an Kfz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erleichtert die Montage und Demontage von Stoßdämpfern/Federbeinen, Trag- und Kugelgelenken etc.
- Lässt sich im kleinen Arbeitsspalt ab 3,9 mm platzieren
- Auch für weit geöffnete Klemmbohrung geeignet, da bis max. 15 mm spreizbar
- Zweiseitig verwendbar
Unter anderem für BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!