ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für DN Wendeschneidplatten

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für DN Wendeschneidplatten

Zur Innenbearbeitung mit DN Wendeschneidplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich
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
Technische Merkmale


  • Stabile Klemmung mit Doppelklemmsystem (ISO D)

  • Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der speziell konstruierten Klemme, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen

  • Einfache Handhabung dank nur einer Klemmschraube

  • Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D


Schaftausführungen


  • Stahl, mit Innenkühlung (ISO A)

  • Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
Hinweis

Die Lierferung erfolgt unbestückt!