Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit M-Klemmsystem für CN Wendeschneidplatten
Zur Innenbearbeitung mit CN Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Technische Merkmale
- Sichere Klemmung mit Spannpratzenklemmsystem (ISO M)
- Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der Mehrfachklemmung, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen
- Exzellente Stabilität aufgrund der Spannpratzen- und Rohrstiftklemmung
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D
Schaftausführung
- Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
Die Lieferung erfolgt unbestückt!
MCLN zum Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!