Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmschelle Elmo Drehfix
Stecksystem mit vormontierter Rohrschelle und dem intelligenten Dreh
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stecksystem mit vormontierter Rohrschelle und dem intelligenten Dreh.
- Bis 80 % Zeitersparnis bei der Montage.
- 6 mm Loch bohren - stecken - festspannen durch rechtsdrehen = FERTIG
- Wenn das Bohrloch nicht exakt gebohrt wurde, kann das durch Verschieben der Schelle wieder ausgeglichen werden.
- Montagewerkzeug wie Hammer oder Schraubendreher werden nicht mehr benötigt.
- Kein Wackeln durch Drehmontage.
- Anwendung: Verlegung an allen festen Untergründen wie z.B. Beton, Vollziegel, Kalkstein, hochverdichtetem Porenbeton, Gasbeton, Hohllochsteine und Gipskarton.
- Auszugskräfte bis 600 N (60kg) werden erreicht.
- Material: Nylon (Polyamid), Halogen- und silikonfrei
- Farbe: Grau, *RAL 7035 = flammwidrig
- Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C.
- Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!