Das Euro-Clip-System ist die zukunftsweisende Kombination aus Schellenoberteil (Euro-Clip) und je einem Befestigungselement (Clip-On) zum Stecken oder zum Kleben. Der Euro-Clip kann natürlich auch gedübelt oder geschraubt werden.
Ø 5 mm Langloch
- Für Kunststoff-Montagehilfsrohre mit leichter und Kunststoff-Panzerrohre mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit nach DIN EN 50086-1
- Langloch Ø 5 mm zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Nageldübel
- Hohe Materialqualität und Beständigkeit
- Alle Euro-Clips größenunabhängig aneinanderreihbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!