Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das Euro-Clip-System ist die zukunftsweisende Kombination aus Schellenoberteil (Euro-Clip) und je einem Befestigungselement (Clip-On) zum Stecken oder zum Kleben. Der Euro-Clip kann natürlich auch gedübelt oder geschraubt werden.
Ø 5 mm Langloch
- Für Kunststoff-Montagehilfsrohre mit leichter und Kunststoff-Panzerrohre mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit nach DIN EN 50086-1
- Langloch Ø 5 mm zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Nageldübel
- Hohe Materialqualität und Beständigkeit
- Alle Euro-Clips größenunabhängig aneinanderreihbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!