Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FC Flexi-Clip
Der FC Flexi-Clip ermöglicht die geschlossene Montage von Elektroinstallationsrohren auf allen Untergründen – flexibel, seitlich justierbar und für mehrere Rohrgrößen geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Montage auf Beton, Ziegel, Kabeltrassen, Stahl, Isolierung, Gipskarton und Holz. Kompatibel mit ESD, EKP, EDV, ESV, ESP, SGC. Clips können seitlich verbunden und zerstörungsfrei getrennt werden. Jede Clip-Dimension deckt zwei Normrohrdurchmesser und Zwischenmaße ab.
Für die geschlossene Montage von Elektroinstallationsrohren auf allen Untergrundarten. Ideal für Installationen mit variablen Rohrdurchmessern und hoher Flexibilität.
1. ESD Euro-Steckdübel auf Flexi-Clip aufrasten
2. In 6 mm Bohrloch stecken
3. Rohr in Flexi-Clip drücken – Verschluss verrastet automatisch
4. Clips seitlich einrasten oder trennen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!