Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmschelle metrisch
75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Spanplattenschraube oder Nageldübel
- Mittenmarkierung zum genauen Ausrichten der Klemmschellen
- EN16-EN40: Zum Einschieben in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite
- Spezielle Seitenverstärkung für erhöhte Bruchfestigkeit
- Made in Germany
- EN16-EN40
Für Nageldübel-∅ 5 mm, auf M6-Gewindebolzen aufschraubbar (z.B. Trägerklemme SCZ)
- EN50-EN63
Für Nageldübel-∅ 6 mm
ETA-18/0957 in Verbindung mit ETA-12/0452
Zur Aufputzverlegung von starren Kunststoffrohren W-IS-EL-F, WPKu-EM-F bzw. WPKu-EM-F-H0
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!