Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USA Unterputzschelle Automatisch
Die USA ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Befestigung flexibler Rohre auf Gipskarton – automatisch schließend und leicht wieder zu öffnen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche, geeignet für Aufputzmontage ohne Wandabstand. Jede Schelle deckt zwei Schlauchdimensionen ab (z. B. USA 20-25 für 20 mm und 25 mm).
Die USA eignet sich ideal für die einfache und schnelle Verlegung flexibler Rohre auf Gipskarton. Sie spart Zeit, ermöglicht eine sichere Fixierung ohne Gipsarbeiten und kann bei Bedarf werkzeuglos geöffnet werden.
- Loch mit Ø 6 mm bohren
- Dübelteil der USA ins Bohrloch stecken
- Schlauch in die Öffnung einlegen
- Mit Fingerdruck schließen (automatischer Verschluss)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!