Eine schnelle Alternative zu unserer EC-Schelle mit Eurosteckdübel bietet die Abstandklemmschelle bei der Schelle und Dübelteil in einem Element sind.
- Material: Polystyrol PS
- Verarbeitungstemperatur: -10 bis +80°C
- Mit Halogen oder halogenfrei
- Farbe: hellgrau (RAL 7035)
- Hohe Materialqualität- und beständigkeit
Die Abstandklemmschelle wird vor allem in Zwischendecken verwendet und weniger für Sichtmontagen, da hier eine nachträgliche Verstellmöglichkeit nicht gegeben ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!