Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Eine schnelle Alternative zu unserer EC-Schelle mit Eurosteckdübel bietet die Abstandklemmschelle bei der Schelle und Dübelteil in einem Element sind.
- Material: Polystyrol PS
- Verarbeitungstemperatur: -10 bis +80°C
- Mit Halogen oder halogenfrei
- Farbe: hellgrau (RAL 7035)
- Hohe Materialqualität- und beständigkeit
Die Abstandklemmschelle wird vor allem in Zwischendecken verwendet und weniger für Sichtmontagen, da hier eine nachträgliche Verstellmöglichkeit nicht gegeben ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!