Klettband selbstklebend

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klettband selbstklebend

Einsatz in der Automobil- , Möbel-, Elektronik- und Textilindustrie. Verklebungen auf glatten, porösen und rauhen Flächen. Zum Befestigen von Bauteilen, Verkleidungen und für Verschlüsse von Türen, Koffer, Deckel.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Verschlussdicke:

In Anlehnung an DIN 53.370 bei einem Schließdruck von 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0 – 4,0 mm


  • Temperaturbeständigkeit:

–30°C bis +85°C


  • Klebstofftyp:

Schmelz-Haftkleber auf Kautschukbasis

Hinweis

Das Klettband ist nicht für Oberflächen geeignet, die Weichmacher enthalten (z.B. Weich-PVC).

Verschlussfestigkeiten


Prüfung der Schäl- und Scherfestigkeit nach DIN 3415 Teil 2 Ziff. 5.2 und 5.3 Durchschnittswerte (Mindestwerte in Klammern).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.