Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klingenschaber mit Schnellklemmung
Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mühelose und sichere Fixierung von Klingen bis 1,5 mm Dicke
- Rutschfester und ergonomischer 2K-Griff
- Inklusive 6 Stahl- und 5 Kunststoff-Klingen
Umdrehen der Klinge nach Gebrauch schützt die Klingenschneide im Halter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!